Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 30216U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 30216U
NTN Kegelrollenlager 30216U
NTN Kegelrollenlager 30216U
NTN Kegelrollenlager 30216U
Artikel-Nr.:
     1955B-2000049145
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NTN 30216U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 30216U
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NTN 30216U
Werksnummer:
NTN 30216U
Breite netto mm:
28,25
Gewicht netto Kg:
1,720000
Gewicht brutto Kg:
1,720000
Innendurchmesser mm:
80,00
Aussendurchmesser mm:
140,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.