Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 30318U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 30318U
NTN Kegelrollenlager 30318U
NTN Kegelrollenlager 30318U
NTN Kegelrollenlager 30318U
Artikel-Nr.:
     1955B-2000049198
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30318U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 30318U
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30318U
Werksnummer:
NTN 30318U
Breite netto mm:
46,50
Gewicht netto Kg:
5,490000
Gewicht brutto Kg:
5,490000
Innendurchmesser mm:
90,00
Aussendurchmesser mm:
190,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 126,56*
€ 141,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 146,38*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 121,89*
€ 147,10*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 135,97*
€ 159,81*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 136,96*
€ 159,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.