Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 33220U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 33220U
NTN Kegelrollenlager 33220U
NTN Kegelrollenlager 33220U
NTN Kegelrollenlager 33220U
Artikel-Nr.:
     1955B-2000049571
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     33220U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 33220U
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33220U
Werksnummer:
NTN 33220U
Breite netto mm:
63,00
Gewicht netto Kg:
6,790000
Gewicht brutto Kg:
6,790000
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 213,28*
€ 233,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 213,99*
€ 235,04*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 210,12*
€ 236,19*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 233,46*
€ 255,10*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 234,95*
€ 255,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.