| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000052015 Herst.-Nr.: 6203LT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SNR Radialkugellager 6203LT LT-Serie Durch die Wahl des Schmiermittels eignet sie sich sehr gut für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen und ist auch sehr gut beständig gegenüber Wasser. Die LT-Serie findet beispielsweise ihren Einsatz in landwirtschaftlichen Maschinen, der Lebensmittelindustrie sowie bei der Seilbahnbeförderung im Wintersport. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6203LT | Werksnummer: | SNR 6203.LT | Breite netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 40,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Radialkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,84* | € 6,84* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,71* | € 6,87* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,24* | € 7,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,75* | € 8,03* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 5,98* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|