Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Radialkugellager 6309ZC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Radialkugellager 6309ZC3
NTN Radialkugellager 6309ZC3
NTN Radialkugellager 6309ZC3
NTN Radialkugellager 6309ZC3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000052988
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6309ZC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Radialkugellager 6309ZC3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6309ZC3
Werksnummer:
NTN 6309ZC3
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,830000
Gewicht brutto Kg:
0,830000
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radialkugellager
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 19,86*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 23,79*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 23,88*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 27,33*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,63*
€ 28,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6309-Z/C3
ab € 19,66*
Ähnlich
SNR
6309.ZC3
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.