Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Radialkugellager 6314LLUC3/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Radialkugellager 6314LLUC3/5K
NTN Radialkugellager 6314LLUC3/5K
NTN Radialkugellager 6314LLUC3/5K
NTN Radialkugellager 6314LLUC3/5K
Artikel-Nr.:
     1955B-2000053123
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6314LLUC3/5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Radialkugellager 6314LLUC3/5K
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6314LLUC3/5K
Werksnummer:
NTN 6314LLUC3/5K
Breite netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
2,490000
Gewicht brutto Kg:
2,490000
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
150,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radialkugellager
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 49,98*
€ 53,88*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 61,99*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 49,55*
€ 63,35*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 60,95*
€ 72,70*
4 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 58,76*
€ 73,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6314-2RS1/C3
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.