Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Radialkugellager 6314Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Radialkugellager 6314Z
NTN Radialkugellager 6314Z
NTN Radialkugellager 6314Z
NTN Radialkugellager 6314Z
Artikel-Nr.:
     1955B-2000053125
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6314Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Radialkugellager 6314Z
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6314Z
Werksnummer:
NTN 6314Z
Breite netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
2,590000
Gewicht brutto Kg:
2,590000
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
150,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radialkugellager
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 60,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,49*
€ 67,16*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 54,37*
€ 68,20*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 64,55*
€ 75,86*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,78*
€ 80,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6314-Z
ab € 61,36*
Ähnlich
SNR
6314.Z
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.