| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056820 Herst.-Nr.: CM-UCF216D1 EAN/GTIN: 4547359049831 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz CM-UCF216D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CM-UCF216D1 | Werksnummer: | NTN CM-UCF216D1 | Breite netto mm: | 82,60 | Gewicht netto Kg: | 9,790000 | Gewicht brutto Kg: | 9,790000 | Innendurchmesser mm: | 80,00 | Aussendurchmesser mm: | 140,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 158,53* | € 189,96* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,70* | € 189,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,63* | € 190,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 164,2672* | € 196,2672* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 176,36* | € 215,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|