| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056822 Herst.-Nr.: CM-UCF312D1 EAN/GTIN: 4547359050042 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz CM-UCF312D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CM-UCF312D1 | Werksnummer: | NTN CM-UCF312D1 | Breite netto mm: | 71,00 | Gewicht netto Kg: | 8,600000 | Gewicht brutto Kg: | 8,090000 | Innendurchmesser mm: | 60,00 | Aussendurchmesser mm: | 130,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 169,75* | € 204,48* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 170,83* | € 204,49* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 171,28* | € 206,55* | | | | | 37 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 192,12* | € 230,44* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 188,76* | € 233,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|