| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000059494 Herst.-Nr.: K81228 EAN/GTIN: 4547359095449 |
| |
|
| | |
| NTN Axial-Zylinderrollenkränze K81228 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K81228 | Werksnummer: | NTN K81228 | Breite netto mm: | 19,00 | Gewicht netto Kg: | 2,320000 | Gewicht brutto Kg: | 1,090000 | Innendurchmesser mm: | 140,00 | Aussendurchmesser mm: | 200,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 217,14* | € 236,18* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 215,43* | € 236,19* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 235,97* | € 263,22* | | | | | | 37 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 237,87* | € 276,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 269,40* | € 289,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|