| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000059602 Herst.-Nr.: KR19FXD0H/L588 EAN/GTIN: 4547359821956 |
| |
|
| | |
| NTN Kurvenrolle KR19FXD0H/L588 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KR19FXD0H/L588 | Werksnummer: | NTN KR19FXD0H/L588 | Breite netto mm: | 32,00 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | Innendurchmesser mm: | 8,00 | Aussendurchmesser mm: | 19,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kurvenrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,50* | € 19,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,57* | € 19,58* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,55* | € 20,13* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,10* | € 21,76* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 21,12* | € 24,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|