Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16044 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16044 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite37 mm
FAG 16044 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite37 mm
FAG 16044 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite37 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000229311
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16044
EAN/GTIN:
     4012801185196
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG 16044 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite37 mm
Innen 220 mm
Außen 340 mm
Breite 37 mm
Gewicht 11,9 kg
EAN 4012801185196
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 16044 ID 220mm AD 340mm Breite37mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
16044
Werksnummer:
10007266
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
11,900000
Breite brutto mm:
37,00
Gewicht brutto Kg:
11,900000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
220,00
Aussendurchmesser mm:
340,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-16044
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 364,01*
€ 388,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,47*
€ 388,15*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 365,16*
€ 390,10*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 365,15*
€ 401,41*
€ 4,95*
ab € 385,2268*
€ 411,9468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,41*
€ 477,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,07*
€ 468,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,63*
€ 456,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 365,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.