Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 52217 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 52217 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite 55 mm
FAG 52217 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite 55 mm
FAG 52217 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite 55 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000230482
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     52217
EAN/GTIN:
     4012801198776
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
FAG 52217 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite 55 mm
Innen 70 mm
Außen 125 mm
Breite 55 mm
Gewicht 234 kg
EAN 4012801198776
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Wirkrichtung zweiseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C

Axial-Rillenkugellager 52217 ID 70mm AD 125mm B.55mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-10-01
HerstellerNr:
52217
Werksnummer:
10013107
Länge netto mm:
1,36
Breite netto mm:
1,36
Höhe netto mm:
0,60
Gewicht netto Kg:
2,220000
Breite brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
2,220000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
125,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0001-52217
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,88*
€ 157,14*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 125,21*
€ 157,89*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 125,50*
€ 158,03*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 124,51*
€ 161,45*
€ 4,95*
ab € 141,6864*
€ 176,3364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 124,51* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10019048
ab € 156,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.