| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000230580 Herst.-Nr.: 6003 EAN/GTIN: 4012801163521 |
| |
|
| | |
| FAG 6003 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 35 mm Breite10 mm Innen 17 mm Außen 35 mm Breite 10 mm Gewicht 0,04 kg EAN 4012801163521 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6003 ID 17mm AD 35mm Breite10mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-05-08-01 | HerstellerNr: | 6003 | Werksnummer: | 10013430 | Länge netto mm: | 0,45 | Breite netto mm: | 0,45 | Höhe netto mm: | 0,13 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Breite brutto mm: | 10,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 35,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0050-6003 | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,48* | € 2,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,49* | € 2,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,48* | € 2,13* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,57* | € 2,16* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,57* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|