| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000230693 Herst.-Nr.: 607 EAN/GTIN: 4012801202091 |
| |
|
| | |
| FAG 607 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm Innen 7 mm Außen 19 mm Breite 6 mm Gewicht 0,007 kg EAN 4012801202091 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 607 ID 7mm AD 19mm Breite6mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-05-08-01 | HerstellerNr: | 607 | Werksnummer: | 10014318 | Länge netto mm: | 0,34 | Breite netto mm: | 0,32 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 0,007000 | Breite brutto mm: | 6,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,007000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 7,00 | Aussendurchmesser mm: | 19,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0050-607 | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,97* | € 1,40* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,03* | € 1,55* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,14* | € 1,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,47* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|