Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000230876 Herst.-Nr.: 6205-2RSH EAN/GTIN: 7316571820279 |
| |
|
| | |
| SKF Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben 6205-2RSH Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-05-08-01 | HerstellerNr: | 6205-2RSH | Werksnummer: | 962001506 | Gewicht netto Kg: | 0,129000 | Breite brutto mm: | 15,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,129000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0050-6205-2RSH | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,35* | € 3,20* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,28* | € 3,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,45* | € 3,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,48* | € 3,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,28* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|