Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 623 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 10 mm Breite4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 623 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 10 mm Breite4 mm
FAG 623 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 10 mm Breite4 mm
FAG 623 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 10 mm Breite4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000231020
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     623 -2ZR
EAN/GTIN:
     4012801204002
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG 623 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 10 mm Breite4 mm
Innen 3 mm
Außen 10 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,002 kg
EAN 4054372941115
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 623 -2ZR ID 3mm AD 10mm Breite4mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
623 -2ZR
Werksnummer:
10015672
Länge netto mm:
0,34
Breite netto mm:
0,32
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,002000
Breite brutto mm:
4,00
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
3,00
Aussendurchmesser mm:
10,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-623-2Z
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5422
10
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,82*
1 Tag
5372
1
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,93*
1 Tag
5322
1
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,98*
3 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,07*
7 Tage
5422
1
€ 10,00*
ab € 1,52*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,30* pro Schild)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.527,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.