Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6316 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6316 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
FAG 6316 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
FAG 6316 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000231154
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6316 -ZR
EAN/GTIN:
     4012801205788
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG 6316 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 39 mm
Gewicht 3,7 kg
EAN 4012801205788
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung einseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6316 -ZR ID 80mm AD 170mm Breite39mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
6316 -ZR
Werksnummer:
10016767
Länge netto mm:
1,76
Breite netto mm:
1,74
Höhe netto mm:
0,48
Gewicht netto Kg:
3,700000
Breite brutto mm:
39,00
Gewicht brutto Kg:
3,700000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
80,00
Aussendurchmesser mm:
170,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-6316-Z
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 74,57*
€ 86,65*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 74,28*
€ 86,67*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 72,64*
€ 86,69*
€ 4,95*
ab € 76,7812*
€ 88,9312*
€ 3,19*
ab € 86,81*
€ 100,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.