Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6318 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6318 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite43 mm
FAG 6318 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite43 mm
FAG 6318 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite43 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000231158
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6318
EAN/GTIN:
     4012801077835
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 6318 ID 90mm AD 190mm Breite43mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
6318
Werksnummer:
10016810
Länge netto mm:
2,08
Breite netto mm:
2,06
Höhe netto mm:
0,46
Gewicht netto Kg:
5,300000
Breite brutto mm:
43,00
Gewicht brutto Kg:
5,300000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
90,00
Aussendurchmesser mm:
190,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-6318
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.