Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6414 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm Breite42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6414 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm Breite42 mm
FAG 6414 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm Breite42 mm
FAG 6414 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm Breite42 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000231197
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6414
EAN/GTIN:
     4012801206334
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG 6414 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm Breite42 mm
Innen 70 mm
Außen 180 mm
Breite 42 mm
Gewicht 506 kg
EAN 4012801206334
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6414 ID 70mm AD 180mm Breite42mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
6414
Werksnummer:
10017052
Länge netto mm:
1,88
Breite netto mm:
1,86
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
5,060000
Breite brutto mm:
42,00
Gewicht brutto Kg:
5,060000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-6414
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 109,20*
€ 119,62*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 122,89*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 109,47*
€ 122,90*
€ 4,95*
ab € 114,95*
€ 125,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,62*
€ 130,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.