| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000236119 Herst.-Nr.: NU 205 ECP/C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKF Einreihiges Zylinderrollenlager NU 205 ECP/C3 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-05-09-01 | HerstellerNr: | NU 205 ECP/C3 | Werksnummer: | NU 205 ECP/C3 | Gewicht netto Kg: | 0,134000 | Breite brutto mm: | 15,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,134000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0050-NU 205 ECP/C3 | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,37* | € 20,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,36* | € 20,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,26* | € 20,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,84* | € 23,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,00* | € 23,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|