Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennerhalter mit Magnetfuß Stahl verzinkt TIG Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennerhalter mit Magnetfuß Stahl verzinkt TIG Brenner
Brennerhalter mit Magnetfuß Stahl verzinkt TIG Brenner
Brennerhalter mit Magnetfuß Stahl verzinkt TIG Brenner
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237749
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     1000152131
EAN/GTIN:
     7612055013824
Suchbegriffe:
Brennerhalter
WIG-Brennerhalter
wig brennerhalter
Brennerhalter m.Magnetfuß TIG Brenner mit Magnetfuß Weitere technische Eigenschaften: · Verfahren: TIG · Ausführung: mit Magnetfuß
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
1000152131
Werksnummer:
1000152131
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,290000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Brennerhalter
Ausfuehrung:
TIG Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.