Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAS 1501052540 Elektrodenhalter konfektioniert 200 A 16 mm² KS 25 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JAS 1501052540 Elektrodenhalter konfektioniert 200 A 16 mm² KS 25 5 m
JAS 1501052540 Elektrodenhalter konfektioniert 200 A 16 mm² KS 25 5 m
JAS 1501052540 Elektrodenhalter konfektioniert 200 A 16 mm² KS 25 5 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237768
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501052540
EAN/GTIN:
     4033072034839
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Elektrodenhalter konfektioniert 200 A 16mm² KS 25 5m aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501052540
Werksnummer:
1000152540
Länge netto mm:
296,00
Breite netto mm:
301,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
1,262000
Gewicht brutto Kg:
1,262000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 A
Produktart:
Elektrodenhalter
Ausfuehrung:
5 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 29,32*
€ 41,01*
1 Tag
14
€ 7,99*
ab € 33,42*
€ 45,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501052541
ab € 39,22*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052542
ab € 42,32*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052543
ab € 52,75*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052544
ab € 70,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.