Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 334505 Balkenschuh Typ A 40/110 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH 334505 Balkenschuh Typ A 40/110 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt
GAH 334505 Balkenschuh Typ A 40/110 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt
GAH 334505 Balkenschuh Typ A 40/110 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238466
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334505
EAN/GTIN:
     4004338859213
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
balkenschuhe gah
Balkenschuh Typ A 40/110 2mm ETA-08/0171 STA sdmverz.GAH Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 110mm · Materialstärke: 2mm · Maß a: 40mm · Maß b: 110mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23152192
HerstellerNr:
334505
Werksnummer:
3000200402
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 mm ETA-08/0171
Produktart:
Balkenschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 26,97*
€ 36,96*
2 Tage
16
€ 7,99*
ab € 32,60*
€ 42,46*
5 Tage
400
€ 7,99*
ab € 37,67*
€ 49,13*
7 Tage
40
€ 7,90*
ab € 47,11*
€ 60,69*
7 Tage
16
€ 5,90*
ab € 57,63*
€ 72,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.