Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 214418 U-Pfostenträger ETA-10/0210 101x100x400x60mm feuerverzinkt mit extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 214418 U-Pfostenträger ETA-10/0210 101x100x400x60mm feuerverzinkt mit extra
GAH 214418 U-Pfostenträger ETA-10/0210 101x100x400x60mm feuerverzinkt mit extra
GAH 214418 U-Pfostenträger ETA-10/0210 101x100x400x60mm feuerverzinkt mit extra
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238727
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     214418
EAN/GTIN:
     4004338214418
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
U-Pfostenträger ETA-10/0210 101x100x400x60mm TZN m.ext.langem Betonanker GAH mit extra langem Betonanker · aus Riffelstahl Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 400mm · Maß d: 60mm · Material: Stahl roh · Maß a: 101mm · Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22520202
HerstellerNr:
214418
Werksnummer:
3000200712
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,110000
Gewicht brutto Kg:
1,110000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
101x100x400x60mm
Produktart:
U-Pfostenträger
Ausfuehrung:
mit extra langem Betonanker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 5,65*
€ 6,21*
1
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 8,00*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 8,09*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 6,43*
€ 8,88*
Lager 1955
37
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.