Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 334444 Scheibendübel D62 / 21mm senzimirverzinkt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
GAH 334444 Scheibendübel D62 / 21mm senzimirverzinkt
GAH 334444 Scheibendübel D62 / 21mm senzimirverzinkt
GAH 334444 Scheibendübel D62 / 21mm senzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238744
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334444
EAN/GTIN:
     4004338836153
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel doppelseitig
einpressdübel
Scheibendübel D62/21mm senzimirverzinkt GAH doppelseitig · gefertigt nach DIN 1052 (EN912) · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Maß a Ø: 62mm · Maß b Ø: 21mm · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
23152192
HerstellerNr:
334444
Werksnummer:
3000200734
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D62 / 21mm
Produktart:
Scheibendübel
Ausfuehrung:
senzimirverzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,03*
€ 43,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 51,84*
€ 66,71*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,41*
€ 73,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 43,15*
€ 51,3485
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 40,53*
€ 48,2307
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,6606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.