Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 3273291 Rosettengarnitur New York 58/42KV/42KVS/1810 Aluminium F1 rund PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 3273291 Rosettengarnitur New York 58/42KV/42KVS/1810 Aluminium F1 rund PZ
HOPPE 3273291 Rosettengarnitur New York 58/42KV/42KVS/1810 Aluminium F1 rund PZ
HOPPE 3273291 Rosettengarnitur New York 58/42KV/42KVS/1810 Aluminium F1 rund PZ
HOPPE 3273291 Rosettengarnitur New York 58/42KV/42KVS/1810 Aluminium F1 rund PZ
Artikel-Nr.:
     1955B-2000239175
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3273291
EAN/GTIN:
     4012789502084
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Rosettengrt.NY 58/42KV/42KVS/1810 Alu.F1 rd.PZ DIN L/R D/K HOPPE Innentür-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
3273291
Werksnummer:
3000203561
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
102,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts D/K
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 12,99*
€ 17,45*
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 13,43*
€ 17,58*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 14,20*
€ 18,34*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 14,92*
€ 19,18*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3273207
ab € 6,51*
Ähnlich
Hoppe
3273223
ab € 6,56*
Ähnlich
Hoppe
3273258
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.