Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 64112001 Gleitschiene GSR-EMF-1/V passend für TS 93 B silber Bandseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 64112001 Gleitschiene GSR-EMF-1/V passend für TS 93 B silber Bandseite
DORMAKABA 64112001 Gleitschiene GSR-EMF-1/V passend für TS 93 B silber Bandseite
DORMAKABA 64112001 Gleitschiene GSR-EMF-1/V passend für TS 93 B silber Bandseite
Artikel-Nr.:
     1955B-2000241995
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64112001
EAN/GTIN:
     4021226315231
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
Gleitsch.GSR-EMF-1/V f.TS 93 B silber Bands.DORMAKABA für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe (EMF) oder integrierte (EMR) Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzenAnschlussspannung EMR: 230 V AC ± 10 %, max. Nennausgangleistung EMR: 9,8 WBetriebsspannung EMF: 24 V DC ± 15 %, Leistungsaufnahme EMF: 1: 1,4 W, EMF: 2: 2,8 WEinschaltdauer: 100 % ED · F-Eignungsnachweis:Das System DORMA TS 93 G-SR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Das System DORMA TS 93 G-SR-EMR 1, EMF -2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als Feststellanlage zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Weitere technische Eigenschaften:· Anschlagrichtung: einstellbar
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
64112001
Werksnummer:
3000207225
Länge netto mm:
1420,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
3,700000
Gewicht brutto Kg:
3,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,62*
€ 391,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,32*
€ 395,24*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,30*
€ 397,04*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,42*
€ 434,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,50*
€ 460,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,95*
€ 517,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,84*
€ 461,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,35*
€ 456,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
64112011
ab € 330,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.