Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS S4010091 Winkelschließblech S401 Stahl silber HT käntig B20xL190mm käntig Ti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS S4010091 Winkelschließblech S401 Stahl silber HT käntig B20xL190mm käntig Ti
BKS S4010091 Winkelschließblech S401 Stahl silber HT käntig B20xL190mm käntig Ti
BKS S4010091 Winkelschließblech S401 Stahl silber HT käntig B20xL190mm käntig Ti
BKS S4010091 Winkelschließblech S401 Stahl silber HT käntig B20xL190mm käntig Ti
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243683
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4010091
EAN/GTIN:
     4016248700912
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Winkelschließbl.S401 STA silber HT ktg.B20xL190mm ktg.T.20mm DIN L/R BKS für Haus- und Zimmertüren · 1,5 mm stark · Rs / Ls verwendbar · 20 mm gleichschenklig · verwendbar für Schlösser 0215, 0415, 0515, 0615, 0024
Weitere Informationen:
eClassID:
22289101
HerstellerNr:
S4010091
Werksnummer:
3000250557
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,068000
Gewicht brutto Kg:
0,068000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschließblech
Ausfuehrung:
Tiefe 20 mm DIN links / rechts
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,36*
1 Tag
126
30
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,36*
1 Tag
126
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,38*
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,62*
Lager 1955
124
1
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4010092
ab € 1,49*
Ähnlich
BKS
S4010090
ab € 0,97*
Ähnlich
BKS
S4010012
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.