Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI 0576/0808/00 Haken-Wechselstift Typ K Vierkant 8 mm Länge 80 mm Stahl verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI 0576/0808/00 Haken-Wechselstift Typ K Vierkant 8 mm Länge 80 mm Stahl verzin
EDI 0576/0808/00 Haken-Wechselstift Typ K Vierkant 8 mm Länge 80 mm Stahl verzin
EDI 0576/0808/00 Haken-Wechselstift Typ K Vierkant 8 mm Länge 80 mm Stahl verzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0576/0808/00
EAN/GTIN:
     4006632021907
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Haken-Wechselstift Typ K 4-KT.8x80mm STA verz.EDI für einseitig gebohrte Türen · Stahl · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23210192
HerstellerNr:
0576/0808/00
Werksnummer:
3000254544
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vierkant 8 x 80 mm
Produktart:
Haken-Wechselstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,73*
1 Tag
49
1
€ 5,59*
ab € 2,61*
€ 3,75*
Lager 1955
89
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,79*
1 Tag
79
25
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,79*
1 Tag
79
1
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/1006/50
ab € 2,74*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/0806/50
ab € 2,49*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0595/10100/0
ab € 3,62*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0595/1008/00
ab € 3,62*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0811/50
ab € 1,41*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0813/00
ab € 1,43*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0809/00
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.