Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI 0572/0814/00 Massivstift Typ M Vierkant 8 mm Länge 140 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI 0572/0814/00 Massivstift Typ M Vierkant 8 mm Länge 140 mm Stahl verzinkt
EDI 0572/0814/00 Massivstift Typ M Vierkant 8 mm Länge 140 mm Stahl verzinkt
EDI 0572/0814/00 Massivstift Typ M Vierkant 8 mm Länge 140 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0572/0814/00
EAN/GTIN:
     4006632196018
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Olivenstift
Profilstift
Massivstift Typ M 4-KT.8x140mm STA verz.EDI für Profiltürlochteile und Fenstergriffe · Stahl · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23210192
HerstellerNr:
0572/0814/00
Werksnummer:
3000254563
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vierkant 8 x 140 mm
Produktart:
Massivstift
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
316
50
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,04*
4 Tage
237
1
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 1,06*
Lager 1955
316
1
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,07*
5 Tage
316
1
€ 8,90*
ab € 0,69*
€ 1,09*
2 Tage
316
1
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/1012/00
ab € 0,87*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0706/00
ab € 0,33*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0707/70
ab € 0,37*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0812/00
ab € 0,53*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0807/50
ab € 0,42*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0912/00
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.