Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK 5 080656 0 11006 Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig topzink 100 kg S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMONSWERK 5 080656 0 11006 Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig topzink 100 kg S
SIMONSWERK 5 080656 0 11006 Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig topzink 100 kg S
SIMONSWERK 5 080656 0 11006 Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig topzink 100 kg S
SIMONSWERK 5 080656 0 11006 Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-teilig topzink 100 kg S
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245226
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 0806560 11006
EAN/GTIN:
     4015471039165
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg.topzink 100kg STS ja DIN L/R HLT SIMONSWERK für Holzhaustüren · 3-teilig mit losem Stift · Rollenlänge 86 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar · mit Stiftsicherung · ideal bei nach aussen öffnenden Türen · wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · passend fü
Weitere Informationen:
eClassID:
23220101
HerstellerNr:
5 0806560 11006
Werksnummer:
3000255714
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3-teilig topzink
Produktart:
Einbohrband
Ausfuehrung:
DIN links / rechts Holztüren
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,0818*
€ 6,6426*
1 Tag
15
1
€ 8,50*
ab € 5,07*
€ 7,27*
Lager 1955
70
10
€ 5,99*
ab € 6,5938*
€ 8,7585*
1 Tag
70
10
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,85*
1 Tag
70
10
€ 5,45*
ab € 6,89*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,7585*
€ 10,42262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2711*
€ 9,84261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8038*
€ 9,28652
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,5938*
€ 7,84662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 080656 0 01506
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.