Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEINRICH BETZ & SÖHNE 81201 Muschelgriff 81201 Stahl verzinkt vorlaufende Schieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEINRICH BETZ & SÖHNE 81201 Muschelgriff 81201 Stahl verzinkt vorlaufende Schieb
HEINRICH BETZ & SÖHNE 81201 Muschelgriff 81201 Stahl verzinkt vorlaufende Schieb
HEINRICH BETZ & SÖHNE 81201 Muschelgriff 81201 Stahl verzinkt vorlaufende Schieb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245328
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     81201
EAN/GTIN:
     4001425812014
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Schiebetürbeschlag
Muschelgriff 81201 STA verz. vorlaufende Schiebetüren Heinrich Betz & Söhne Stahl verzinkt · 90 mm x 200 mm · Tiefe 19,5 mm · mit Schraublöchern für vorlaufende SchiebetürenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23250401
HerstellerNr:
81201
Werksnummer:
3000255899
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,258000
Gewicht brutto Kg:
0,258000
Ursprungsland:
LT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Muschelgriff
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, muschelgriffe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 7,00*
€ 9,86*
1 Tag
43
1
€ 6,95*
ab € 7,11*
€ 9,90*
1 Tag
43
8
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,38*
4 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 8,42*
€ 11,08*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.