Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 9221 1035 33 Kantriegel 9221 Stulplänge 285 mm Stulpbreite 22 mm Stahl verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 9221 1035 33 Kantriegel 9221 Stulplänge 285 mm Stulpbreite 22 mm Stahl verz
DENI 9221 1035 33 Kantriegel 9221 Stulplänge 285 mm Stulpbreite 22 mm Stahl verz
DENI 9221 1035 33 Kantriegel 9221 Stulplänge 285 mm Stulpbreite 22 mm Stahl verz
DENI 9221 1035 33 Kantriegel 9221 Stulplänge 285 mm Stulpbreite 22 mm Stahl verz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245754
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     9221 1035 33
EAN/GTIN:
     4016753082589
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel verzinkt
Kantriegel 9221 Stulpl.285mm Stulp-B.22mm STA verz.Hub 20mm DENI Gehäuse und Stangenbolzen Stahl galv. verz. · Stulp Stahl · Hebel Zn-DG vern. · Stulp 285 mm lang · Hub 20 mm · Stangenbolzen mit Innengewinde M10 für Rundstangen-Ø 10 mm · Die Rundstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte getrennt bestellen. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23270101
HerstellerNr:
9221 1035 33
Werksnummer:
3000258411
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,518000
Gewicht brutto Kg:
0,518000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kantriegel
Ausfuehrung:
Hub 20 mm
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, deni kantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.