Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

502201 Türpuffer D. 40 mm weiß selbstklebend Bummsinchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
502201 Türpuffer D. 40 mm weiß selbstklebend Bummsinchen
502201 Türpuffer D. 40 mm weiß selbstklebend Bummsinchen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245776
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     502201
EAN/GTIN:
     4019398522014
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Türpuffer Bummsinchen D.40mm weiß selbstkl. selbstklebend · für Wand- und Bodenmontage Weitere technische Eigenschaften: · Modell: Bummsinchen
Weitere Informationen:
eClassID:
23270202
HerstellerNr:
502201
Werksnummer:
3000259016
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Ø 40 mm
Produktart:
Türpuffer
Ausfuehrung:
selbstklebend
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4914
30
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,69*
1 Tag
5910
30
€ 5,45*
ab € 0,46*
€ 0,71*
1 Tag
4431
30
€ 5,59*
ab € 0,46*
€ 0,71*
3 Tage
4095
30
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,71*
Lager 1955
5490
30
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HANSI-Siebert
502203
€ 0,82*
Ähnlich
HANSI-Siebert
501503
€ 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.