Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHE Riffeldübel D.8 mmLänge40 mm Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUCHE Riffeldübel D.8 mmLänge40 mm Buche
BUCHE Riffeldübel D.8 mmLänge40 mm Buche
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245966
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     BUCHE
EAN/GTIN:
     4015448508922
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 8x40
holzdübel
Riffeldübel L.40mm D.8mm Buche Buche Weitere technische Eigenschaften: · Holzart: Buche
Weitere Informationen:
eClassID:
23152204
HerstellerNr:
BUCHE
Werksnummer:
3000260412
Länge netto mm:
16,00
Breite netto mm:
16,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 40 mm Ø 8 mm
Produktart:
Riffeldübel
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8x40
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
pro Kilogramm
€ 5,99*
ab € 7,37*
€ 9,32*
Lager 1955
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 9,37*
5 Tage
20
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 7,82*
€ 9,70*
1 Tag
14
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,84*
€ 9,70*
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 7,919*
€ 9,869*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 7,28* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 6,87*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 7,30*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 6,84*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 6,88*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 5,66*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 7,04*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.