Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944 L.25m B.50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944 L.25m B.50mm weiß
Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944 L.25m B.50mm weiß
Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944 L.25m B.50mm weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246168
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04944-00000-05
EAN/GTIN:
     4042448087188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944 L.25m B.50mm weiß Rl.TESA universell einsetzbares doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger · lösungsfreie Klebmasse · hohe Anfangsklebkraft · geeignet für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen · Klebmasse: Synthesekautschuk · Dicke: 200 µm · Reißkraft: 35 N/cm · Reißdehnung: 20 % · Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +60 °C / +40 °C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: +40 (langfristig)°C · Trägerart: Gewebe · Gesamtdicke: 0,2mm · Reißkraft: 35N/cm · Klebkraft: 14,5N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
23330302
HerstellerNr:
04944-00000-05
Werksnummer:
3000265479
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge 25 m Breite 50 mm
Produktart:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
414
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,72*
€ 12,88*
4 Tage
273
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,63*
€ 12,88*
2 Tage
414
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,93*
5 Tage
364
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 10,39*
€ 13,72*
Lager 1955
364
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,30*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55729
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.