| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000246685 Herst.-Nr.: 9088251 EAN/GTIN: 4023149184512 |
| |
|
| | |
| Abdeckkappe vern.Sensys-Scharniere HETTICH Abdeckkappe für Sensys Scharniertopf (für Bohrbild TH / TS) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt Weitere Informationen: | | eClassID: | 23250304 | HerstellerNr: | 9088251 | Werksnummer: | 3000272118 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Sensys-Scharniere | Produktart: | Abdeckkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,1228* | € 0,1648* | | | | | 27 Tage | | | 450 | | Frei Haus | ab € 0,1225* | € 0,1659* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,1135* | € 0,1665* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 0,1223* | € 0,1783* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1275* | € 0,1813* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,065* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|