Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 000502030Z Scharnier Höhe 30 mm Breite 26 mm Stärke 0,9 mm Stahl blau v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORMANN 000502030Z Scharnier Höhe 30 mm Breite 26 mm Stärke 0,9 mm Stahl blau v
VORMANN 000502030Z Scharnier Höhe 30 mm Breite 26 mm Stärke 0,9 mm Stahl blau v
VORMANN 000502030Z Scharnier Höhe 30 mm Breite 26 mm Stärke 0,9 mm Stahl blau v
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246688
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000502030Z
EAN/GTIN:
     4003984908542
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Scharnier H.30mm B.26mm S.0,9mm STA blau verz.gerollt,halbbreit VORMANN Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 B
Weitere Informationen:
eClassID:
23250304
HerstellerNr:
000502030Z
Werksnummer:
3000272121
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Höhe 30 mm Breite 26 mm
Produktart:
Scharnier
Ausfuehrung:
blau verzinkt gerollt, halbbreit
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
71
50
€ 4,95*
ab € 0,00373*
€ 0,00656*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,2642*
€ 0,355*
26 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,2709*
€ 0,3614*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,27*
€ 0,37*
Lager 1955
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3144*
€ 0,4337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4337*
€ 0,5161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000502040Z
ab € 14,81*
Ähnlich
August Vormann
000502050Z
ab € 6,96*
Ähnlich
August Vormann
000502060Z
ab € 0,43*
Ähnlich
August Vormann
000502070Z
ab € 10,57*
Ähnlich
August Vormann
000502080Z
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.