Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 000240036Z Kistenecke Höhe 36 mm Stärke 1 mm Stahl blau verzinkt hohe F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VORMANN 000240036Z Kistenecke Höhe 36 mm Stärke 1 mm Stahl blau verzinkt hohe F
VORMANN 000240036Z Kistenecke Höhe 36 mm Stärke 1 mm Stahl blau verzinkt hohe F
VORMANN 000240036Z Kistenecke Höhe 36 mm Stärke 1 mm Stahl blau verzinkt hohe F
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246856
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000240036Z
EAN/GTIN:
     4003984906869
Suchbegriffe:
Kistenecke
Kistenecken
vormann kistenecke
kistenecke
Kistenecke H.36mm S.1mm STA blau verz.hohe Form Löcher 3 VORMANN hohe Form · DIN 7469 · Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23250401
HerstellerNr:
000240036Z
Werksnummer:
3000272450
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Höhe 36 mm Stärke 0,9 mm
Produktart:
Kistenecke
Ausfuehrung:
hohe Form Anzahl Löcher 3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 19,25*
€ 20,25*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 19,30*
€ 26,73*
1 Tag
10
3
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 29,09*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 23,445*
€ 33,095*
1 Tag
10
1
€ 7,99*
ab € 26,7725*
€ 36,9325*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,095*
€ 39,38305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,825*
€ 35,49175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,155*
€ 34,69445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,275*
€ 33,64725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,445*
€ 27,89955
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.