Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann 10183100 Verbindungsblech L.100mm B.15mm S.2mm VA Vormann


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Vormann 10183100 Verbindungsblech L.100mm B.15mm S.2mm VA Vormann
Vormann 10183100 Verbindungsblech L.100mm B.15mm S.2mm VA Vormann
Vormann 10183100 Verbindungsblech L.100mm B.15mm S.2mm VA Vormann
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246877
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     10183100
EAN/GTIN:
     4003984912648
Suchbegriffe:
Verbindungsblech
verbindungsblech vormann
verbindungsblech
Verbindungsblech L.100mm B.15mm S.2mm VA VORMANN Edelstahl · beidseitig versenkte Löcher
Weitere Informationen:
eClassID:
35010513
HerstellerNr:
10183100
Werksnummer:
3000272471
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
17,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 100 mm Breite 15 mm Stärke 2 mm
Produktart:
Verbindungsblech
Ausfuehrung:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 23,425*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 17,00*
€ 23,43*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,21*
€ 32,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,44*
€ 37,36*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,50*
€ 37,57*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,715*
€ 37,74085
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,4642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.