Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann 70984000 Balkenschuh Typ B 80/120 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Vormann 70984000 Balkenschuh Typ B 80/120 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz.
Vormann 70984000 Balkenschuh Typ B 80/120 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz.
Vormann 70984000 Balkenschuh Typ B 80/120 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247027
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70984000
EAN/GTIN:
     4003984915007
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh Typ B 80/120 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz. mit nach innen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23400101
HerstellerNr:
70984000
Werksnummer:
3000273099
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,378000
Gewicht brutto Kg:
0,378000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 mm ETA-09/0227
Norm:
Typ B 80/120
Produktart:
Balkenschuh
Ausfuehrung:
Stahl sendzimirverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 12,27*
€ 16,73*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,05*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,793*
€ 20,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 16,736*
€ 22,596*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 19,95*
€ 26,56*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,551*
€ 23,26569
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 18,623*
€ 22,16137
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 18,043*
€ 21,47117
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,533*
€ 20,86427
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,793*
€ 17,60367
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,4793* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.