Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 71314000 Stützenschuh 71 x 60 x 100 mm Stahl feuerverzinkt zum Einbetoni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORMANN 71314000 Stützenschuh 71 x 60 x 100 mm Stahl feuerverzinkt zum Einbetoni
VORMANN 71314000 Stützenschuh 71 x 60 x 100 mm Stahl feuerverzinkt zum Einbetoni
VORMANN 71314000 Stützenschuh 71 x 60 x 100 mm Stahl feuerverzinkt zum Einbetoni
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247041
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     71314000
EAN/GTIN:
     4003984230346
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
stützenfuß
Stützenschuh 71x60x100mm STA TZN z.Bet.VORMANN Stahl feuerverzinkt · mit Steindolle · leichte Ausführung · Länge Dolle 150 mm · zum Einbetonieren Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
71314000
Werksnummer:
3000273113
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,940000
Gewicht brutto Kg:
0,940000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
71 x 60 x 100 mm
Produktart:
Stützenschuh
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt zum Einbetonieren
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,47*
€ 4,62*
24 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,69*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,9761*
€ 5,3431*
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,42*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,4906*
€ 5,9106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3431*
€ 6,35829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0446*
€ 6,00307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6861*
€ 5,57646
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9761*
€ 4,73156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,431* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.