Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 71559 Möbelgriffschrauben Länge 32 mm Doppelkreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH 71559 Möbelgriffschrauben Länge 32 mm Doppelkreuzschlitz
HETTICH 71559 Möbelgriffschrauben Länge 32 mm Doppelkreuzschlitz
HETTICH 71559 Möbelgriffschrauben Länge 32 mm Doppelkreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247119
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71559
EAN/GTIN:
     4023149715594
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben L.32mm Doppelkreuzschlitz HETTICH zur Befestigung von Möbelgriffen und Knöpfen · mit Doppelkreuzschlitz Weitere technische Eigenschaften: · Kopfausprägung: Doppelkreuzschlitz
Weitere Informationen:
eClassID:
23250401
HerstellerNr:
71559
Werksnummer:
3000273411
Länge netto mm:
34,00
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 32 mm
Produktart:
Möbelgriffschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
700
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1125*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,0759*
€ 0,1305*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 0,0816*
€ 0,1391*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,0854*
€ 0,1426*
16 Tage
355
1
€ 6,99*
ab € 0,0911*
€ 0,1841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.