Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 71560 Möbelgriffschrauben Länge 34 mm Doppelkreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH 71560 Möbelgriffschrauben Länge 34 mm Doppelkreuzschlitz
HETTICH 71560 Möbelgriffschrauben Länge 34 mm Doppelkreuzschlitz
HETTICH 71560 Möbelgriffschrauben Länge 34 mm Doppelkreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247120
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71560
EAN/GTIN:
     4023149715600
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben L.34mm Doppelkreuzschlitz HETTICH zur Befestigung von Möbelgriffen und Knöpfen · mit Doppelkreuzschlitz Weitere technische Eigenschaften: · Kopfausprägung: Doppelkreuzschlitz
Weitere Informationen:
eClassID:
23250401
HerstellerNr:
71560
Werksnummer:
3000273412
Länge netto mm:
36,00
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 34 mm
Produktart:
Möbelgriffschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
700
Frei Haus
ab € 0,0819*
€ 0,1128*
5 Tage
97
50
€ 5,49*
ab € 0,0755*
€ 0,1308*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 0,0816*
€ 0,1394*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,0851*
€ 0,1429*
16 Tage
652
1
€ 6,99*
ab € 0,0914*
€ 0,1844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.