| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000247146 Herst.-Nr.: 11412-00002 EAN/GTIN: 4006676007745 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeughalter-Leiste L.360mm weiß 2 Hak.ELEMENT SYSTEM doppelt · zum Aufhängen von Schraubenzieher usw. · verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · 1 Stück auf SB-Karte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21029112 | HerstellerNr: | 11412-00002 | Werksnummer: | 3000274343 | Länge netto mm: | 440,00 | Breite netto mm: | 88,00 | Höhe netto mm: | 34,00 | Gewicht netto Kg: | 0,241000 | Gewicht brutto Kg: | 0,241000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | Länge 360 mm | Produktart: | Werkzeughalter-Leiste | Ausfuehrung: | 2 Haken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 14 | ![](/p.gif) | pro Karton | Frei Haus | ab € 4,76* | € 6,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 5,49* | ab € 4,50* | € 7,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 5,45* | ab € 4,77* | € 7,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 4,95* | ab € 5,07* | € 7,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 5,99* | ab € 5,41* | € 7,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartons | Mindestbestellmenge: 2 Kartons ( entspricht € 15,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|