Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM 10105-00303 Träger PRO 10105 Länge 250 mm pro Träger 60 kg Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEMENT SYSTEM 10105-00303 Träger PRO 10105 Länge 250 mm pro Träger 60 kg Stahl
ELEMENT SYSTEM 10105-00303 Träger PRO 10105 Länge 250 mm pro Träger 60 kg Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247182
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10105-00303
EAN/GTIN:
     4006676046812
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Träger PRO 10105 L.250mm p.Träger 60kg STA weißalu. mit 2 Einhängehaken · zur Auflage von verschiedenen Materialien · verbaubar mit allen Wandschienen · individuelle Montage durch einfaches Einstecken · mit Aushängesicherung für unbeabsichtigtes Aushängen · Tragfähigkeit pro Träger 60 kg Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21109102
HerstellerNr:
10105-00303
Werksnummer:
3000274613
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
73,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weißaluminium
Groesse:
Länge 250 mm pro Träger 60 kg
Produktart:
Träger
Ausfuehrung:
mit 2 Einhängehaken
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,97*
Lager 1955
100
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,01*
4 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 1,01*
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,68*
€ 1,02*
3 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,48*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.