Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN N120.B80.251 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 250 mm Tragfähigkeit 550 kg To


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS ROLLEN N120.B80.251 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 250 mm Tragfähigkeit 550 kg To
BS ROLLEN N120.B80.251 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 250 mm Tragfähigkeit 550 kg To
BS ROLLEN N120.B80.251 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 250 mm Tragfähigkeit 550 kg To
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247437
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N120.B80.251
EAN/GTIN:
     4021885076801
Suchbegriffe:
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Schwerlastlenkrolle D.250mm Trgf.550kg Totalfesteller Gum.138mm 110mm BS ROLLEN mit Totalfesteller · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Ausladung: 55mm· Schraublochentfernung: 105 x 75mm· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
N120.B80.251
Werksnummer:
3000275480
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
300,00
Gewicht netto Kg:
4,960000
Gewicht brutto Kg:
4,960000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Rad-Ø 250 mm Tragfähigkeit 550 kg
Produktart:
Schwerlastlenkrolle
Ausfuehrung:
138 mm 110 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 67,80*
€ 85,17*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,87*
€ 85,37*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 85,53*
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 67,94*
€ 87,59*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 72,97*
€ 91,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.251
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.