Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türaufkleber D. 100 mmLxB Ziehen/Drücken Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türaufkleber D. 100 mmLxB Ziehen/Drücken Folie selbstklebend
Türaufkleber D. 100 mmLxB Ziehen/Drücken Folie selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247718
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277038
EAN/GTIN:
     4054773004860
Suchbegriffe:
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Türschilder - Drücken / Ziehen
drücken ziehen
Türaufkleber D.100 mmLxB Ziehen/Drücken Folie selbstkl. Ziehen/Drücken doppelseitiger Folienaufkleber zum Anbringen auf eine Glastür (Klebeseite - Ziehen) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
eClassID:
20090102
HerstellerNr:
3000277038
Werksnummer:
3000277038
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 100 mmLxB
Produktart:
Türaufkleber
Ausfuehrung:
Folie selbstklebend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
278
10
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,99*
3 Tage
208
10
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,02*
1 Tag
278
10
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 3,06*
12 Tage
318
10
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 3,14*
1 Tag
278
1
€ 7,99*
ab € 2,49*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.