Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Fußschutz benutzen Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Fußschutz benutzen Folie
Gebotszeichen Fußschutz benutzen Folie
Gebotszeichen Fußschutz benutzen Folie
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247781
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277515
EAN/GTIN:
     4054773005393
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotszeichen Fußschutz benutzen D.200mm Folie selbstklebend blau/weiß selbstklebende Folie · nach ASR A1.3 und BGV A8 · Fußschutz benutzen
Weitere Informationen:
eClassID:
40200201
HerstellerNr:
3000277515
Werksnummer:
3000277515
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/weiß
Produktart:
Gebotszeichen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
€ 5,59*
ab € 1,60*
€ 2,30*
4 Tage
24
10
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,42*
Lager 1955
32
10
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,72*
5 Tage
32
10
€ 8,90*
ab € 1,98*
€ 2,75*
2 Tage
32
10
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277499
ab € 1,14*
Ähnlich
k.A.
3000277501
ab € 1,59*
Ähnlich
k.A.
3000277508
ab € 1,37*
Ähnlich
k.A.
3000277506
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.